Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISV Sammelschienen-Modul B/H 3/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SV 9666.533
Rittal SV 9666.533
Artikel-Nr.:
     C513-9666533
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666533
EAN/GTIN:
     4028177676428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Sammelschienenmodul
SV Sammelschienen-Modul (ISV), 3 BE (750 mm), 2 HE (300 mm)
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369095
GTIN:
4028177676428
Herstellerartikelnummer:
9666533
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009666533
Produkttypbezeichnung:
SV
Artikelbezeichnung:
9666533, ISV SAMMELSCHIENENMODUL 60MM, B/H 3/2
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9666533
Höhe:
300.000
Breite:
750.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, Anschlusstechnik, Energieverteilung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,57*
€ 133,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,43*
€ 132,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,78*
€ 129,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,93*
€ 114,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9666660
ab € 27,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.