Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISV Sammelschienen-Modul B/H 2/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SV 9666.530
Rittal SV 9666.530
Artikel-Nr.:
     C513-9666530
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666530
EAN/GTIN:
     4028177676411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Sammelschienenmodul
SV Sammelschienen-Modul (ISV), 2 BE (500 mm), 2 HE (300 mm)
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369095
GTIN:
4028177676411
Herstellerartikelnummer:
9666530
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009666530
Produkttypbezeichnung:
SV
Artikelbezeichnung:
9666530, ISV SAMMELSCHIENENMODUL 60MM, B/H 2/2
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9666530
Höhe:
300.000
Breite:
500.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, Anschlusstechnik, Energieverteilung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9666660
ab € 27,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.