Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISV Sammelschienen-Modul B/H 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SV 9666.520
Rittal SV 9666.520
Rittal SV 9666.520
Artikel-Nr.:
     C513-9666520
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666520
EAN/GTIN:
     4028177676404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Sammelschienenmodul
SV Sammelschienen-Modul (ISV), 1 BE (250 mm), 2 HE (300 mm)
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369095
GTIN:
4028177676404
Herstellerartikelnummer:
9666520
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009666520
Produkttypbezeichnung:
SV
Artikelbezeichnung:
9666520, ISV SAMMELSCHIENENMODUL 60MM, B/H 1/2
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9666520
Höhe:
300.000
Breite:
250.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Anschlusstechnik, Energieverteilung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9666660
ab € 27,13*
Zubehör
Rittal
3586.005
ab € 316,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.