Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Schwenkrahmen, groß, Blende einseitig, für B: 800, Min. Schrankhöhe: 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C513-8619021
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8619021
EAN/GTIN:
     4028177920408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Gehäuse-Zubehör
VX Schwenkrahmen, groß, Blende einseitig, für B: 800 mm, für Min. Schrankhöhe: 1600 mm, 31 HE
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177920408
Herstellerartikelnummer:
8619021
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008619021
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8619021, VX Schwenkrahmen, groß
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8619021
Höhe:
1600.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
800.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,90*
€ 359,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,04*
€ 358,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,45*
€ 345,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,46*
€ 340,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,07*
€ 311,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2307000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2466000
ab € 1,94*
Zubehör
Rittal
2460650
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2462000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2460000
ab € 1,78*
Zubehör
Rittal
2463000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2461000
ab € 2,19*
Zubehör
Rittal
2465000
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2464000
ab € 2,04*
Zubehör
Rittal
8619051
ab € 31,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.