Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Trennwand für Modulplatten, HT: 1800x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal VX 8609.210 Trennwand
Rittal VX 8609.210 Trennwand
Artikel-Nr.:
     C513-8609210
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8609210
EAN/GTIN:
     4028177817821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Modulplatte
Rack Zubehör
VX Trennwand für Modulplatten, für HT: 1800x500 mm
Weitere Informationen:
Bautiefe für Schrankeinbau:
500.000
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177817821
Herstellerartikelnummer:
8609210
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008609210
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8609210, VX Trennwand für Modulplatten
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8609210
Höhe:
1800.000
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schottwand, Trennwand Schaltschrank, rittal rack zubehör, rack zubehör, Isolierwand, Kabeleinführung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,54*
€ 107,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8617502
ab € 18,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.