Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Trennwand, HT: 1800x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal VX 8609.202 Blindplatte
Rittal VX 8609.202 Blindplatte
Artikel-Nr.:
     C513-8609202
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8609202
EAN/GTIN:
     4028177817760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Schottwand
VX Trennwand, für HT: 1800x600 mm
Weitere Informationen:
Bautiefe für Schrankeinbau:
600.000
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177817760
Herstellerartikelnummer:
8609202
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008609202
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8609202, VX Trennwand, für HT: 1800x600 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8609202
Höhe:
1800.000
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Trennwand Schaltschrank, rittal rack zubehör, rack zubehör, Isolierwand
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8617500
ab € 20,50*
Zubehör
Rittal
8617502
ab € 18,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.