Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU managed, 16A/230V, 1~, CEE 7/3: 10 x Schuko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal PDU managed 16A/1P CEE DK 7979411 10xCEE7/3 Schuko
Rittal PDU managed 16A/1P CEE DK 7979411 10xCEE7/3 Schuko
Artikel-Nr.:
     C513-7979411
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979411
EAN/GTIN:
     4028177948082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU managed, High-End Stromverteilung inkl. Energiemess-/ Schalt- und, Überwachungsfunktionen je Ausgangssteckplatz, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44x1095x70 mm, CEE 7/3: 10x Schuko
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85366990
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177948082
Herstellerartikelnummer:
7979411
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007979411
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
10
Artikelbezeichnung:
230 V (AC)7979411, PDU managed 16A/1P CEE 10xCEE7/3 Schuko
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7979411
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge der Zuleitung:
3.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.051,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.150,78*
€ 1.369,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.141,88*
€ 1.358,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.106,15*
€ 1.316,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.081,05*
€ 1.286,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.051,93*
€ 1.251,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,51*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 7,45*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,92*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 84,79*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,79*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 202,68*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 162,14*
Zubehör
Rittal
7979711
ab € 772,71*
Zubehör
Rittal
7979721
ab € 128,09*
Zubehör
Rittal
7979020
ab € 21,92*
Zubehör
Rittal
7030233
ab € 229,51*
Zubehör
Rittal
7030150
ab € 216,29*
Zubehör
Rittal
7030140
ab € 241,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.