Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU managed, 16A/230V, 1~, 6 x C13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal PDU managed 16A/1P DK 7979402 IEC-C20 8xC13 (19z)
Rittal PDU managed 16A/1P DK 7979402 IEC-C20 8xC13 (19z)
Artikel-Nr.:
     C513-7979402
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979402
EAN/GTIN:
     4028177948044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU managed, High-End Stromverteilung inkl. Energiemess-/ Schalt- und, Überwachungsfunktionen je Ausgangssteckplatz, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BHT: 450x44x144 mm; IEC 60 320: 6x C13
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85366990
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177948044
Herstellerartikelnummer:
7979402
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007979402
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
6
Artikelbezeichnung:
230 V (AC)7979402, PDU managed 16A/1P IEC-C20 6xC13 (19")
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7979402
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 939,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.033,90*
€ 1.230,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.025,37*
€ 1.220,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 994,33*
€ 1.183,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 971,40*
€ 1.155,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 939,03*
€ 1.117,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7955015
ab € 0,805*
Zubehör
Rittal
7030092
ab € 9,55*
Zubehör
Rittal
7030091
ab € 7,45*
Zubehör
Rittal
7030093
ab € 10,93*
Zubehör
Rittal
7030202
ab € 84,64*
Zubehör
Rittal
7030090
ab € 6,81*
Zubehör
Rittal
7030611
ab € 203,09*
Zubehör
Rittal
7030223
ab € 162,74*
Zubehör
Rittal
7979711
ab € 766,50*
Zubehör
Rittal
7979712
ab € 836,73*
Zubehör
Rittal
7979713
ab € 856,79*
Zubehör
Rittal
7979714
ab € 825,12*
Zubehör
Rittal
7979723
ab € 180,12*
Zubehör
Rittal
7979721
ab € 127,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.