Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PDU metered, 16A/3P CEE 24xC13 + 6x C19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C513-7979236
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979236, PDU metered 16A/3P CEE 24xC13+6xC19
EAN/GTIN:
     4028177947764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PDU metered, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Phase, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44x1395x62 mm, IEC 60 320: 6x C13, 6x C19
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
24
Artikelbezeichnung:
7979236, PDU metered 16A/3P CEE 24xC13+6xC19
Hersteller-Artikelnummer:
7979236
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferanten-Artikelnummer:
7979236
Produkt-Typbezeichnung:
DK
Schutzart (IP):
20
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, 19 zoll steckdosenleiste rittal, 19 zoll steckdosenleiste, steckdosenleiste 1,4m, Stromverteilung, Monitoring, Netzwerkanbindung, Stromversorgung, Redundant, Energiemessung, Überwachung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 562,73*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,10*
€ 705,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,49*
€ 689,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,73*
€ 669,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7955010, PDU Abdeckungen C13 Buchse
ab € 7,47*
Zubehör
Rittal
7955015, PDU Abdeckungen C19 Buchse
ab € 7,28*
Zubehör
Rittal
7030092, CMC III CAN-Bus Verbindungskabel RJ45 1,
ab € 8,36*
Zubehör
Rittal
7030091, CMC III CAN-Bus Verbindungskabel RJ45 1m
ab € 7,26*
Zubehör
Rittal
7030093, CMC III CAN-Bus Verbindungskabel RJ45 2m
ab € 9,82*
Zubehör
Rittal
7030202, CMC III Access Control
ab € 77,72*
Zubehör
Rittal
7030090, CMC III CAN-Bus Verbindungskabel
ab € 6,09*
Zubehör
Rittal
7030611, CMC III Online Komfortgriff VX RAL9005
ab € 180,70*
Zubehör
Rittal
7030223, CMC III Zahlencodeschloss VX RAL 9005
ab € 143,13*
Zubehör
Rittal
7979711, RCM 19" Inline meter 16A/1P CEE in/out
ab € 757,40*
Zubehör
Rittal
7979712, RCM 19" Inline meter 32A/1P CEE in/out
ab € 772,47*
Zubehör
Rittal
7979713, RCM 19" Inline meter 16A/3P CEE in/out
ab € 792,26*
Zubehör
Rittal
7979714, RCM 19" Inline meter 32A/3P CEE in/out
ab € 814,56*
Zubehör
Rittal
7979724, PDU ÜSS Typ 3 32A/3P CEE in/out
ab € 148,63*
Zubehör
Rittal
7979721, PDU ÜSS Typ 3 16A/1P CEE in/out
ab € 106,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.