Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSM 4-fach Kaltgerätebuchse C19, mit LED-Anzeige ohne Sicherung, nicht schaltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7859.130 Verlängerungskabel 4 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Weiß
Rittal DK 7859.130 Verlängerungskabel 4 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     C513-7859130
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7859130
EAN/GTIN:
     4028177598027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PSM Steckdosenmodul, mit LED-Leistungsanzeige, zur modularen PSM Stromverteilung, Belegt 1 Steckplatz in der Stromschiene, IEC 60 320: 4x C19
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369001
Anzahl der CEE-Steckdosen:
4
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177598027
Herstellerartikelnummer:
7859130
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007859130
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
4
Artikelbezeichnung:
7859130, PSM Modul IEC60320 C19 4x
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7859130
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,27*
€ 194,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,93*
€ 187,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,19*
€ 181,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,59*
€ 176,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,52*
€ 163,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.