Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSM 6-fach Kaltgeräte Einsteckmodul C13, rot, nicht schaltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7856.082 Verlängerungskabel 6 AC-Ausgänge Drinnen Aluminium, Rot
Rittal DK 7856.082 Verlängerungskabel 6 AC-Ausgänge Drinnen Aluminium, Rot
Artikel-Nr.:
     C513-7856082
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7856082
EAN/GTIN:
     4028177520318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK PSM Steckdosenmodul, zur modularen PSM Stromverteilung. Belegt 1 Steckplatz in der Stromschiene. IEC 60 320: 6x C13, rot, 230 V, 16 A
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369001
Anzahl der CEE-Steckdosen:
6
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177520318
Herstellerartikelnummer:
7856082
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007856082
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
6
Artikelbezeichnung:
7856082, IEC320 C13 6-fach rot
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7856082
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.