Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenblech zur Kabeleinführung, für TS, TS IT, SE, für Schrankbreite 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 7825.381 Rack Zubehör Regal-Platte
Rittal 7825.381 Rack Zubehör Regal-Platte
Artikel-Nr.:
     C513-7825381
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7825381
EAN/GTIN:
     4028177233355
Suchbegriffe:
Bodenblech
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
DK Bodenblech-Modul, zur Kabeleinführung mit Bürste, Tiefe: 237,5 mm, für Schrankbreite: 800 mm, für TS, TS IT, SE, TX CableNet, Stahlblech, verzinkt
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177233355
Herstellerartikelnummer:
7825381
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007825381
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
7825381, DK TS 8 BODENBLECH ZUR
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7825381
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
237.500
Breite:
800.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.