Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse AX IT mit 19"-Profilschienen, 15 HE, BxHxT: 600 x 800 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 7646.400 Rack 15U Wandmontiertes Regal Grau
Rittal 7646.400 Rack 15U Wandmontiertes Regal Grau
Rittal 7646.400 Rack 15U Wandmontiertes Regal Grau
Artikel-Nr.:
     C513-7646400
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7646400
EAN/GTIN:
     4028177942424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Bürstenleiste
Wandgehäuse AX IT mit 19"-Profilschienen, tiefenvariabel, 15 HE, B x H x T: 600 x 800 x 400 mm, mit Bürstenleiste
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177942424
Herstellerartikelnummer:
7646400
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007646400
Produkttypbezeichnung:
AX IT
Artikelbezeichnung:
7646400, AX IT Wandverteiler
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7646400
Höhe:
800.000
Tiefe:
400.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
600.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,91*
€ 306,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,73*
€ 304,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,47*
€ 295,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,61*
€ 292,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,46*
€ 269,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2537400
ab € 39,29*
Zubehör
Rittal
2537500
ab € 39,77*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,51*
Zubehör
Rittal
7113000
ab € 23,73*
Zubehör
Rittal
7094130
ab € 2,83*
Zubehör
Rittal
5302202
ab € 23,74*
Zubehör
Rittal
2567200
ab € 20,39*
Zubehör
Rittal
2577100
ab € 14,42*
Zubehör
Rittal
2537100
ab € 28,18*
Zubehör
Rittal
5502205
ab € 25,02*
Zubehör
Rittal
7240200
ab € 72,57*
Zubehör
Rittal
7240280
ab € 169,75*
Zubehör
Rittal
7240240
ab € 85,92*
Zubehör
Rittal
7240230
ab € 103,03*
Zubehör
Rittal
7240210
ab € 37,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.