Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse AX IT mit 19"-Profilschienen, 7 HE, BxHxT: 600 x 380 x 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 7641.350 Rack 7U Wandmontiertes Regal Grau
Rittal 7641.350 Rack 7U Wandmontiertes Regal Grau
Rittal 7641.350 Rack 7U Wandmontiertes Regal Grau
Artikel-Nr.:
     C513-7641350
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7641350
EAN/GTIN:
     4028177942394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Wandgehäuse AX IT mit 19"-Profilschienen, tiefenvariabel, 7 HE, B x H x T: 600 x 380 x 350 mm, mit Bürstenleiste
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177942394
Herstellerartikelnummer:
7641350
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007641350
Produkttypbezeichnung:
AX IT
Artikelbezeichnung:
7641350, AX IT Wandverteiler
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7641350
Höhe:
380.000
Tiefe:
350.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
600.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,69*
€ 237,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,21*
€ 235,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,90*
€ 228,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,69*
€ 224,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,16*
€ 209,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2537400
ab € 39,29*
Zubehör
Rittal
2537500
ab € 39,77*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,56*
Zubehör
Rittal
7113000
ab € 23,84*
Zubehör
Rittal
5501635
ab € 97,49*
Zubehör
Rittal
7094130
ab € 2,84*
Zubehör
Rittal
5302202
ab € 23,69*
Zubehör
Rittal
2567200
ab € 20,35*
Zubehör
Rittal
2577100
ab € 14,43*
Zubehör
Rittal
2537100
ab € 28,20*
Zubehör
Rittal
5502205
ab € 25,14*
Zubehör
Rittal
2730010
ab € 133,51*
Zubehör
Rittal
2760010
ab € 144,88*
Zubehör
Rittal
7240200
ab € 72,00*
Zubehör
Rittal
7240280
ab € 168,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.