Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsschiene, vertikal für VX, VX IT, L: 1545 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7546.000
Rittal DK 7546.000
Rittal DK 7546.000
Artikel-Nr.:
     C513-7546000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7546000
EAN/GTIN:
     4028177131897
Suchbegriffe:
19 Zoll Erdungsschiene
19" Erdungsschiene
Schaltschrank Erdungssatz
Erdungsschiene
DK Erdungsschiene, vertikal, L: 1545 mm, Erdungsleitungen: 15x 6 mm², L: 500 mm, Leiteranschlussklemmen: 16x 2,5-16 mm²
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
74199990
GTIN:
4028177131897
Herstellerartikelnummer:
7546000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007546000
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
7546000, DK ERDUNGSSCHIENE CU, VERTIKAL
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7546000
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,87*
€ 128,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,48*
€ 118,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,21*
€ 114,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.