Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Geräteboden für Schrankbreite 800 mm, 1000 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7486.735 Regalboden
Rittal DK 7486.735 Regalboden
Artikel-Nr.:
     C513-7486735
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7486735
EAN/GTIN:
     4028177221406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Bodenblech
19 Zoll Bürstenleiste
DK Geräteboden, zur Rahmenbefestigung, 1000 N, BHT: 671x45x700 mm, für Schrankbreite: 800 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177221406
Herstellerartikelnummer:
7486735
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007486735
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
7486735, DK Geräteboden 100 kg
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7486735
Höhe:
45.000
Tiefe:
700.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
671.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,79*
€ 128,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,67*
€ 126,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,44*
€ 117,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,09*
€ 103,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
5501730
ab € 4,50*
Zubehör
Rittal
7163565
ab € 76,57*
Zubehör
Rittal
7066700
ab € 42,845*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.