Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rangierpanel, RAL 7035, 1 HE mit 5 Kabelführungsbügel (Stahl) 40x50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7257.200
Rittal DK 7257.200
Artikel-Nr.:
     C513-7257200
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7257200
EAN/GTIN:
     4028177581012
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
DK Rangierpanel, zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel, 1 HE, mit Stahlbügeln, HxT: 43x55 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177581012
Herstellerartikelnummer:
7257200
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007257200
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Artikelbezeichnung:
7257200, DK RANGIERPANEL 1HE RAL7035
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7257200
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.