Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschiene, tiefenvariabel, 1 HE, L: 550-750 mm, 20 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7063.752
Rittal DK 7063.752
Rittal DK 7063.752
Artikel-Nr.:
     C513-7063752
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7063752
EAN/GTIN:
     4028177625457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
DK Gleitschiene, Zur Befestigung zwischen der vorderen und hinteren, 482,6 mm (19")-Montageebene, Auflagefläche Breite: 30 mm, 1 HE, tiefenvariabel, 200 N, statisch
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177625457
Herstellerartikelnummer:
7063752
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007063752
Produkttypbezeichnung:
IT
Artikelbezeichnung:
7063752, DK tiefenvariable Gleitschiene
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7063752
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bürstenleiste, Rack Zubehör, rittal rack zubehör, rack zubehör, 1 HE Gleitschiene, 1 HE tiefenvariabel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,33*
€ 119,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,89*
€ 61,7491
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,21*
€ 58,5599
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,88*
€ 54,5972
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,81*
€ 53,3239
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,50*
€ 48,195
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.