Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neigungsadapter 10° CP 40, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal CP 6664.100
Rittal CP 6664.100
Artikel-Nr.:
     C513-6664100
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6664100
EAN/GTIN:
     4028177195066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Tragstangengelenk
rittal gehäuse-zubehör
CP Neigungsadapter 10°, CP 40, Edelstahl, 1.4305
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177195066
Herstellerartikelnummer:
6664100
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000006664100
Produkttypbezeichnung:
CP
Artikelbezeichnung:
6664100, CP NEIGUNGSADAPTER,V2A,10 GRAD
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/6664100
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Bediengehäusebefestigung, Bediengehäuseprofil
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,38*
€ 114,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.