Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragprofil CP 120, geschlossen. Länge 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal CP 6212.200 Gerade Kabelrinne Aluminium
Rittal CP 6212.200 Gerade Kabelrinne Aluminium
Artikel-Nr.:
     C513-6212200
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6212200
EAN/GTIN:
     4028177683952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabelbahn
Kabelrinne
CP Tragprofil CP 120 geschlossen, L: 2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
76042100
GTIN:
4028177683952
Herstellerartikelnummer:
6212200
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000006212200
Produkttypbezeichnung:
CP
Artikelbezeichnung:
6212200, Tragprofil System120 geschl., 2000 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/6212200
Länge:
2000.000
Werkstoff:
Aluminium
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,29*
€ 203,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,99*
€ 201,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,97*
€ 193,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,72*
€ 191,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,47*
€ 167,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.