Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX IT, belüftet, 19"-Profilschienen standard, RAL7035, BHT 600x2000x800mm, 42HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 5330.113 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Rittal 5330.113 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     C513-5330113
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5330113
EAN/GTIN:
     4028177945555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
VX IT Netzwerk-/Serverschrank standard, BHT: 600x2000x800 mm, 42 HE, Aluminium-/Stahlblechtür belüftet vorne, Stahlblechtür belüftet hinten, vertikal geteilt, 180°-Scharniere vorne und hinten
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177945555
Herstellerartikelnummer:
5330113
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005330113
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
5330113, VX IT std. RAL 7035 BHT 600x2000x800
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5330113
Höhe:
2000.000
Tiefe:
800.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
600.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.122,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.236,10*
€ 1.470,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.229,68*
€ 1.463,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.192,95*
€ 1.419,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.163,97*
€ 1.385,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.122,22*
€ 1.335,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 4,009*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,52*
Zubehör
Rittal
7950200
ab € 2,805*
Zubehör
Rittal
7030621
ab € 327,76*
Zubehör
Rittal
5501615
ab € 24,61*
Zubehör
Rittal
5501625
ab € 29,98*
Zubehör
Rittal
5501655
ab € 50,57*
Zubehör
Rittal
5501400
ab € 13,27*
Zubehör
Rittal
5501420
ab € 25,87*
Zubehör
Rittal
5501430
ab € 27,32*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 53,94*
Zubehör
Rittal
5502115
ab € 40,82*
Zubehör
Rittal
5502245
ab € 25,56*
Zubehör
Rittal
5502405
ab € 2,678*
Zubehör
Rittal
5302120
ab € 80,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.