Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrasse für VX IT, B x H: 265 x 2000, 2200 mm, RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C513-5302322
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5302322
EAN/GTIN:
     4028177952737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rittal rack zubehör
rack zubehör
Kabeltrasse für VX, VX IT, Breite: 265 mm, Höhe: 2000, 2200 mm, Stahlblech, lackiert, RAL 9005, Zur vertikalen Kabelführung und Zugentlastung bei Netzwerk- und Serveranwendungen Integrierte Multifiunktionslochung zur Befestigung von Kabelführungselementen Integrierte Befestigungslochung für PDUs im 7 HE Rastermaß über eine Schlüsselloch-Aufnahme, Inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177952737
Herstellerartikelnummer:
5302322
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005302322
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
5302322, VX Kabeltrasse, BH: 265x2000 / 2200 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5302322
Höhe:
2000.000
Farbe:
Sonstige
Breite:
265.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kabelführung, Kabelrangierung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,16*
€ 192,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,63*
€ 184,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,61*
€ 176,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,45*
€ 173,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,72*
€ 159,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7111212
ab € 4,264*
Zubehör
Rittal
7111222
ab € 8,68*
Zubehör
Rittal
5502155
ab € 25,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.