Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Stahlblechtür, belüftet für VX IT, 600x2200 mm, RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C513-5301450
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5301450
EAN/GTIN:
     4028177955066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzwerkschrank-Sichttür
Netzwerkschrank-Tür
Serverschrank-Tür
Tür für Netzwerkschrank
Aluminium-Stahlblechtür, belüftet für VX IT, Zum Austausch vorhandener Türen. Die freie Fläche im Lochblechanteil beträgt ca. 85 %. Für Schrankbreite: 600 mm, Für Schrankhöhe: 2.200 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177955066
Herstellerartikelnummer:
5301450
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005301450
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
5301450, VX IT Aluminium-Stahlblechtür, belüftet
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5301450
Höhe:
2200.000
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
600.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, netzwerkschrank tür, Glastür, Lochtür
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,23*
€ 378,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,73*
€ 374,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,86*
€ 362,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,78*
€ 355,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,01*
€ 332,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2532000
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.