Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabfangschienen für Montageplatten, Länge 699mm, für Schrankbreite 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal CM 5001.081 Kabelmanagementtafel
Rittal CM 5001.081 Kabelmanagementtafel
Artikel-Nr.:
     C513-5001081
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5001081
EAN/GTIN:
     4028177502956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
CM Kabelabfangschiene C-Profil, für Montageplatten, für TS, VX SE, TP, für B: 800 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177502956
Herstellerartikelnummer:
5001081
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005001081
Produkttypbezeichnung:
CM
Artikelbezeichnung:
5001081, CM KABELABFANGSCHIENE
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5001081
Werkstoff:
stahl
Breite:
800.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.