Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX EMV-Trennwand-Dichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 4348.500 Rack Zubehör
Rittal 4348.500 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     C513-4348500
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4348500
EAN/GTIN:
     4028177947221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Schottwand
EMV-Trennwand-Dichtung für VX
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84841000
GTIN:
4028177947221
Herstellerartikelnummer:
4348500
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000004348500
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
4348500, VX EMV-Trennwand-Dichtung
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/4348500
Höhe:
28.000
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
Breite:
10.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Trennwand Schaltschrank, rittal rack zubehör, rack zubehör, EMV, EMV-Trennwand-Dichtung
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,73*
€ 130,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,58*
€ 120,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,07*
€ 117,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.