Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsrahmen für Vario-Einschublüfter+ Überwach. 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 3357.100 Rack Zubehör Rackrahmen
Rittal 3357.100 Rack Zubehör Rackrahmen
Artikel-Nr.:
     C513-3357100
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3357100
EAN/GTIN:
     4028177041714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Belüftungseinheit
19 Zoll Lüftereinschub
19" Belüftungseinheit
19" Lüftereinschub
SK Führungsrahmen, für Einschublüfter Vario SK 3352.500, für 24 V (DC), 115-230 V
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84149000
GTIN:
4028177041714
Herstellerartikelnummer:
3357100
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003357100
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
3357100, SK FÜHRUNGSRAHMEN FÜR VARIO-LÜFTER
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3357100
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lüftereinschübe, Rack Zubehör, rittal 19" lüftereinschub, 19 zoll belüftungseinheit, Filterlüfter, Klimatisierung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,33*
€ 125,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.