Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsrahmen für Vario-Einschublüfter 115V/230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 3355.100 Rack Zubehör Rackrahmen
Rittal 3355.100 Rack Zubehör Rackrahmen
Artikel-Nr.:
     C513-3355100
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3355100
EAN/GTIN:
     4028177041677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Belüftungseinheit
19 Zoll Lüftereinschub
19" Belüftungseinheit
19" Lüftereinschub
SK Führungsrahmen, für Einschublüfter Vario, SK 3350/3351/3352.230, für 115 V,50/60 HZ, 230 V, 50/60 HZ
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84149000
GTIN:
4028177041677
Herstellerartikelnummer:
3355100
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003355100
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
3355100, SK FÜHRUNGSRAHMEN FÜR VARIO-LÜFTER
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3355100
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lüftereinschübe, Rack Zubehör, rittal 19" lüftereinschub, 19 zoll belüftungseinheit, Filterlüfter, Klimatisierung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,68*
€ 110,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.