Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftereinheiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3340.230
Rittal SK 3340.230
Artikel-Nr.:
     C513-3340230
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3340230
EAN/GTIN:
     4028177041448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
Axial Gebläse
Axialgebläse
SK Einschublüfter, für 482,6 mm (19"), 320 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 482,6 x 44 x 200 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Volumenstrom (freiblasend):
320.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84145915
GTIN:
4028177041448
Herstellerartikelnummer:
3340230
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003340230
Produkttypbezeichnung:
SK
Anzahl der Ventilatoren:
1
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3340230, SK 19"-EINSCHUBLÜFTER (2 LÜFT
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3340230
Höhe:
44.000
Tiefe:
200.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
482.600
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,37*
€ 215,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,50*
€ 207,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,89*
€ 200,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,61*
€ 197,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,84*
€ 181,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 70,82*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 122,34*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.