Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SK Blue e Chiller 22,93/25,29 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C513-3336455
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3336455
EAN/GTIN:
     4028177926905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standschrank
Standverteiler
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
SK Blue e Chiller 22,93/25,29 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, BHT: 760 x 1.265 x 1.515 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
400.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
400.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
400.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
400.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
400.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84186900
GTIN:
4028177926905
Herstellerartikelnummer:
3336455
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003336455
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
400 V, 3~, 50 Hz;460 V, 3~, 60 Hz3336455, SK Blue e Chiller
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3336455
Höhe:
1265.000
Tiefe:
1515.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
760.000
Nutzkühlleistung (L32W18 bei 50Hz):
24,4
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: wärmetauscher schaltschrank, Chiller, Kaltwassersatz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.501,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.692,79*
€ 10.344,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.607,22*
€ 10.242,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.517,35*
€ 10.135,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.501,88*
€ 10.117,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3286570
ab € 188,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.