Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blue e+ Chiller 4 kW, 380-415 V / 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, BxHxT 450x820x710


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 3334.300 Verdunstungskühler Tragbarer Verdunstungsluftkühler
Rittal 3334.300 Verdunstungskühler Tragbarer Verdunstungsluftkühler
Artikel-Nr.:
     C513-3334300
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3334300
EAN/GTIN:
     4028177809840
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
wärmetauscher schaltschrank
SK Chiller Blue e+, 4 kW, 380-415 V, 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, BHT: 450 x 820 x 710 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
415.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
415.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
380.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
380.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
380.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84186900
GTIN:
4028177809840
Herstellerartikelnummer:
3334300
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003334300
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
380 V - 415 V, 3~, 50 Hz;440 V - 480 V, 3~, 60 Hz3334300, SK
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3334300
Höhe:
820.000
Tiefe:
710.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
450.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Chiller, Kaltwassersatz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.632,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.805,34*
€ 4.528,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.772,33*
€ 4.489,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.681,81*
€ 4.381,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.642,41*
€ 4.334,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.632,12*
€ 4.322,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3301940
ab € 57,26*
Zubehör
Rittal
3301930
ab € 57,64*
Zubehör
Rittal
6148000
ab € 81,80*
Zubehör
Rittal
3124400
ab € 40,16*
Zubehör
Rittal
3285940
ab € 19,52*
Zubehör
Rittal
3285920
ab € 5,97667*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 286,70*
Zubehör
Rittal
3235610
ab € 108,61*
Zubehör
Rittal
3235620
ab € 169,96*
Zubehör
Rittal
3285930
ab € 78,53*
Zubehör
Rittal
4612000
ab € 4,82*
Zubehör
Rittal
8601680
ab € 75,315*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.