Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückkühlanlage Mini 1,5 kW, mit Tank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C513-3319610
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3319610
EAN/GTIN:
     4028177351165
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chiller
Kaltwassersatz
SK Chiller TopTherm, Stand alone, offen, 1,5/1,7 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 600 x 400 x 430 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84186900
GTIN:
4028177351165
Herstellerartikelnummer:
3319610
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003319610
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3319610, SK RÜCKKÜHLGERÄTE MINI
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3319610
Höhe:
400.000
Tiefe:
455.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
600.000
Nutzkühlleistung (L32W18 bei 50Hz):
1,5
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.429,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.595,32*
€ 3.088,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.569,54*
€ 3.057,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.490,57*
€ 2.963,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.450,10*
€ 2.915,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.429,61*
€ 2.891,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3286510
ab € 68,31*
Zubehör
Rittal
3301950
ab € 42,76*
Zubehör
Rittal
3301955
ab € 106,61*
Zubehör
Rittal
3301960
ab € 33,98*
Zubehör
Rittal
3301965
ab € 84,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.