Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückkühlanlage Mini 1 kW mit Tank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 3318.610 Rack-Kühlgerät Grau
Rittal 3318.610 Rack-Kühlgerät Grau
Artikel-Nr.:
     C513-3318610
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3318610
EAN/GTIN:
     4028177351141
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Lüftungsgerät
kühlgerät schaltschrank rittal
lüftungsgerät
SK Chiller TopTherm, Stand alone, offen, 1/1,1 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 600 x 400 x 430 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84186900
GTIN:
4028177351141
Herstellerartikelnummer:
3318610
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003318610
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3318610, SK RÜCKKÜHLGERÄTE MINI
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3318610
Höhe:
400.000
Tiefe:
455.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
600.000
Nutzkühlleistung (L32W18 bei 50Hz):
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kühlgerät schaltschrank 230 v, Chiller, Kaltwassersatz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.382,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.492,97*
€ 2.966,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.466,32*
€ 2.934,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.413,01*
€ 2.871,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.395,24*
€ 2.850,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.382,43*
€ 2.835,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3286510
ab € 68,22*
Zubehör
Rittal
3301950
ab € 42,88*
Zubehör
Rittal
3301955
ab € 105,68*
Zubehör
Rittal
3301960
ab € 33,98*
Zubehör
Rittal
3301965
ab € 84,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.