Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austrittsfilter für SK 3237.1x8 RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C513-3237208
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3237208
EAN/GTIN:
     4028177663435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
austrittsfilter rittal
austrittsfilter
SK Austrittsfilter, Standard, BHT: 116,5 x 116,5 x 16 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39269097
GTIN:
4028177663435
Herstellerartikelnummer:
3237208
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003237208
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
3237208, SK Austrittsfilter für SK 3237.1xx
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3237208
Höhe:
116.500
Tiefe:
16.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
116.500
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Klimatisierung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.