Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel, komplett, Edelstahl, für Standpulte Edelstahl, BHT 800x100x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 2869.000 Rack Zubehör Regal-Sockel
Rittal 2869.000 Rack Zubehör Regal-Sockel
Artikel-Nr.:
     C513-2869000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2869000
EAN/GTIN:
     4028177033696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
19 Zoll Sockel
TP Sockel, komplett für Standpult, BHT: 800x100x400, Edelstahl, 1.4301
Weitere Informationen:
Baubreite für Schrankeinbau:
800.000
Bautiefe für Schrankeinbau:
400.000
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177033696
Herstellerartikelnummer:
2869000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002869000
Produkttypbezeichnung:
TP
Artikelbezeichnung:
2869000, TP 1.4301-Sockel 100 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2869000
Höhe:
100.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
400.000
Werkstoff:
AAT733
Breite:
800.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 19" Sockel, Standsockel, rittal rack zubehör, rack zubehör, Sockel, Unterschrankbefestigung
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,60*
€ 270,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,77*
€ 267,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,44*
€ 259,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,81*
€ 255,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,04*
€ 238,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.