Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel, komplett, Stahlblech, für TP Universalpult, BHT 600x100x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 2807.200 Rack Zubehör Regal-Sockel
Rittal 2807.200 Rack Zubehör Regal-Sockel
Artikel-Nr.:
     C513-2807200
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2807200
EAN/GTIN:
     4028177032651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
19 Zoll Sockel
PS Sockel, komplett, für TP Universalpult, für BT: 600x500 mm, H: 100 mm, Stahlblech
Weitere Informationen:
Baubreite für Schrankeinbau:
600.000
Bautiefe für Schrankeinbau:
500.000
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177032651
Herstellerartikelnummer:
2807200
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002807200
Produkttypbezeichnung:
PS
Artikelbezeichnung:
2807200, PS/ES SOCKEL 100MM F.600X500MM
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2807200
Höhe:
100.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
450.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
600.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 19" Sockel, Standsockel, rittal rack zubehör, rack zubehör, Sockel, Unterschrankbefestigung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 4,903*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.