Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylglashaube, 482,6mm (19"), HE 9, BHT 534x425,5x47,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C513-2796000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2796000
EAN/GTIN:
     4028177032453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Verteilertür
FT Acrylglashaube, zöllig, BHT: 534x425x47,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
76101000
GTIN:
4028177032453
Herstellerartikelnummer:
2796000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002796000
Produkttypbezeichnung:
FT
Artikelbezeichnung:
2796000, FT PLEXIGLASHAUBE RAL7035 534x425MM
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2796000
Höhe:
425.000
Tiefe:
47.500
Breite:
534.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, Abdeckfenster, Abdeckhaube
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,13*
€ 181,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,74*
€ 175,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,39*
€ 175,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,40*
€ 165,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,50*
€ 162,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,12*
€ 150,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.