Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylglashaube, metrisch, BHT 400x200x47,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C513-2784000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2784000
EAN/GTIN:
     4028177032279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Verteilertür
FT Acrylglashaube, metrisch, BHT: 400x200x47,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
76101000
GTIN:
4028177032279
Herstellerartikelnummer:
2784000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002784000
Produkttypbezeichnung:
FT
Artikelbezeichnung:
2784000, FT PLEXIGLASHAUBE RAL7035 400x200MM
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2784000
Höhe:
200.000
Tiefe:
47.500
Breite:
400.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, Abdeckfenster, Abdeckhaube
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,12*
€ 139,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,58*
€ 138,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,59*
€ 137,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,66*
€ 128,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,47*
€ 124,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,53*
€ 114,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.