Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsbänder M8-M8, Querschnitt 25mm², Länge 300 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     513-2569000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2569000
EAN/GTIN:
     4028177027978
Suchbegriffe:
Erdungsstange
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Erdungsband
SZ Erdungsband, Anschluß: M8-M8, für Querschnitt 25 mm², L: 300 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85444290
GTIN:
4028177027978
Herstellerartikelnummer:
2569000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002569000
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
2569000, SZ ERDUNGSBAND 300mm/25mm²/M8-M8 5ST.
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2569000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kupferrundseil, Masseband, rittal erdungsband, erdungsband, Schutzleiter
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 25,69*
€ 33,85*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 26,13*
€ 34,63*
26 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 26,52*
€ 34,87*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 26,73*
€ 35,29*
26 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 26,68*
€ 35,39*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,85*
€ 40,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,40*
€ 39,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,51*
€ 37,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,21*
€ 35,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,94*
€ 34,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,69*
€ 30,57
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,138* pro Stück)
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
2559000
ab € 8,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.