Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SZ Steckdosenbox für Systemleuchte LED, DE Schuko (Typ F, CEE 7/3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C513-2500710
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2500710
EAN/GTIN:
     4028177956896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
SZ Steckdosenbox für Systemleuchte LED, Mit Steckdose für Deutschland, Schuko (Typ F, CEE 7/3)
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85366990
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177956896
Herstellerartikelnummer:
2500710
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002500710
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz2500710, SZ Steckdosenbox für
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2500710
Farbe:
Sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2500430
ab € 6,944*
Zubehör
Rittal
2500530
ab € 8,75*
Zubehör
Rittal
2500435
ab € 8,86*
Zubehör
Rittal
2500400
ab € 5,638*
Zubehör
Rittal
2500500
ab € 24,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.