Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemleuchte LED 1200, 100-240 V, L: 437 mm, mit Steckdose, GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C513-2500311
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2500311
EAN/GTIN:
     4028177811317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Möbeleinbauleuchte
19 Zoll Schrankbeleuchtung
19" Schrankbeleuchtung
Schaltschranklampe
SZ Systemleuchte LED, 1200 Lumen, L: 437 mm, 100-240 V, mit Bewegungsmelder
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94054099
GTIN:
4028177811317
Herstellerartikelnummer:
2500311
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002500311
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz2500311, SZ Schaltschrankleuch
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2500311
Werkstoff:
Aluminium
Lampenleistung:
13.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,68*
€ 219,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,45*
€ 217,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,94*
€ 210,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,04*
€ 207,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,87*
€ 190,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2500430
ab € 6,944*
Zubehör
Rittal
2500400
ab € 5,638*
Zubehör
Rittal
2500600
ab € 4,828*
Zubehör
Rittal
6205100
ab € 5,2175*
Zubehör
Rittal
2500630
ab € 25,96*
Zubehör
Rittal
2373000
ab € 24,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.