Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemleuchte LED 600, 100-240 V, L: 337 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SZ 2500.110
Rittal SZ 2500.110
Artikel-Nr.:
     C513-2500110
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2500110
EAN/GTIN:
     4028177806948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Möbeleinbauleuchte
Rack Zubehör
19 Zoll Schrankbeleuchtung
19" Schrankbeleuchtung
SZ Systemleuchte LED, 600 Lumen, L: 337 mm, 100-240 V
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94054099
GTIN:
4028177806948
Herstellerartikelnummer:
2500110
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002500110
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz2500110, SZ Systemleuchte LED
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2500110
Werkstoff:
Aluminium
Lampenleistung:
7.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2500450
ab € 5,61*
Zubehör
Rittal
2500420
ab € 4,914*
Zubehör
Rittal
2500620
ab € 4,818*
Zubehör
Rittal
6205100
ab € 5,2175*
Zubehör
Rittal
2500650
ab € 25,89*
Zubehör
Rittal
2500490
ab € 8,31*
Zubehör
Rittal
2500460
ab € 26,23*
Zubehör
Rittal
2373000
ab € 24,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.