Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosen-Module, DE, für Schnittstellenklappen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 2482.400 Steckdose CEE 7/3 Weiß
Rittal 2482.400 Steckdose CEE 7/3 Weiß
Artikel-Nr.:
     C513-2482400
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2482400
EAN/GTIN:
     4028177490703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
SZ Schnittstellenklappe, modular, Steckdosen-Modul, Deutschland, mit Federkraftklemmen, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369095
GTIN:
4028177490703
Herstellerartikelnummer:
2482400
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002482400
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
250 V, 1~, 50 Hz/60 Hz2482400, SZ STECKDOSENMODUL F.SCHNITTS
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2482400
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rittal
2482600
ab € 74,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.