Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäule Montage-Element, Fuß mit integriertem Rohr, Ø 25mm, Länge 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SG 2374.000
Rittal SG 2374.000
Rittal SG 2374.000
Artikel-Nr.:
     C513-2374000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2374000
EAN/GTIN:
     4028177219786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuß Signalsäule
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Installationskanal
SG Montage-Element für Rohrmontage, für Signalsäule, modular und LED-Kompakt, Fuß mit integriertem Rohr, Ø 25 mm, L: 110 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39269097
GTIN:
4028177219786
Herstellerartikelnummer:
2374000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002374000
Produkttypbezeichnung:
SG
Artikelbezeichnung:
2374000, SG SIGNALSÄULE FUß MIT INTEGR. ROHR
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2374000
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
2368001
ab € 21,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.