Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EL Wandgehäuse, 3-teilig, 21 HE, BHT: 600x1012x373 mm, IP 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal EL 2261.605 21U Freistehendes Gestell Grau
Rittal EL 2261.605 21U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     C513-2261605
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2261605
EAN/GTIN:
     4028177324367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Leergehäuse
EL Wandgehäuse, 3-teilig, 21 HE, BHT: 600x1012x373 mm, IP 55, Design-Sichttür vorne
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
Rastermaß:
21
GTIN:
4028177324367
Herstellerartikelnummer:
2261605
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002261605
Produkttypbezeichnung:
EL
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
21
Artikelbezeichnung:
2261605, EL WANDGEHÄUSE 3-TLG.21HE
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2261605
Höhe:
1012.000
Tiefe:
373.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
600.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 556,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,00*
€ 731,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,56*
€ 723,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,69*
€ 702,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,20*
€ 686,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,61*
€ 662,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,56*
Zubehör
Rittal
7705235
ab € 22,19*
Zubehör
Rittal
7705035
ab € 33,01*
Zubehör
Rittal
5501635
ab € 98,30*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 54,12*
Zubehör
Rittal
8611290
ab € 35,12*
Zubehör
Rittal
8611070
ab € 30,67*
Zubehör
Rittal
8611020
ab € 30,78*
Zubehör
Rittal
8611200
ab € 8,82*
Zubehör
Rittal
8611190
ab € 4,00*
Zubehör
Rittal
2508020
ab € 2,8325*
Zubehör
Rittal
2503020
ab € 3,0075*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.