Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindplatten, 482,6mm (19"), Aluminium, natur eloxiert, 7 HE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal 1935.200 Rack Zubehör Regal-Platte
Rittal 1935.200 Rack Zubehör Regal-Platte
Artikel-Nr.:
     513-1935200
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1935200
EAN/GTIN:
     4028177012769
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Frontplatte
EL Blindplatte 482,6 mm (19"), 7 HE
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
76169990
GTIN:
4028177012769
Herstellerartikelnummer:
1935200
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001935200
Produkttypbezeichnung:
EL
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
7
Artikelbezeichnung:
1935200, EL 19" FRONTPLATTE 7HE VE 3 ST
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1935200
Werkstoff:
Aluminium
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Rack Zubehör, rittal rack zubehör, rack zubehör, 19" Blindpanel, 19" Leerfeldabdeckung
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 116,53*
€ 128,46*
28 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 109,85*
€ 130,32*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 111,36*
€ 131,79*
24 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 111,20*
€ 132,12*
16 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 75,00*
ab € 111,89*
€ 132,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,46*
€ 152,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,09*
€ 141,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,53*
€ 138,67
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 38,84334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,52*
Zubehör
Rittal
1950000
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.