Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmkästen HD, Edelstahl 1.4301, BHT 150x150x80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 1670.600 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Rittal 1670.600 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Artikel-Nr.:
     C513-1670600
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1670600
EAN/GTIN:
     4028177639737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abox
HD Klemmenkasten, BHT: 150x150x80 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Deckel und Silikondichtung
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177639737
Herstellerartikelnummer:
1670600
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001670600
Produkttypbezeichnung:
HD
Artikelbezeichnung:
1670600, HD Klemmenkasten 1.4301
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1670600
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
80.000
Werkstoff:
AAT733
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,07*
€ 235,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,97*
€ 229,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,05*
€ 223,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,35*
€ 219,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,54*
€ 205,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2410001
ab € 86,11*
Zubehör
Rittal
2410011
ab € 91,16*
Zubehör
Rittal
2410021
ab € 102,50*
Zubehör
Rittal
2410031
ab € 125,32*
Zubehör
Rittal
1560800
ab € 3,10*
Zubehör
Rittal
4000300
ab € 136,17*
Zubehör
Rittal
2314000
ab € 2,36*
Zubehör
Rittal
4000100
ab € 19,46*
Zubehör
Wiska
ESSVG 20
ab € 40,19*
Zubehör
Wiska
ESVG 20 BLK
ab € 9,63*
Zubehör
Wiska
69401
ab € 103,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.