Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KX E-Box, BHT: 150x150x120 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, mit Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal KX 1553.000 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Rittal KX 1553.000 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Artikel-Nr.:
     C513-1553000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1553000
EAN/GTIN:
     4028177816558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abox
KX E-Box, BHT: 150x150x120, Stahlblech, mit Montageplatte, mit Tür.
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177816558
Herstellerartikelnummer:
1553000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001553000
Produkttypbezeichnung:
KX
Artikelbezeichnung:
1553000, KX E-Box
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1553000
Höhe:
150.000
Tiefe:
120.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
150.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 27,36*
Zubehör
Rittal
2476100
ab € 13,82*
Zubehör
Rittal
2487000
ab € 45,13*
Zubehör
Rittal
2565050
ab € 15,99*
Zubehör
Rittal
2459000
ab € 8,56*
Zubehör
Rittal
2537100
ab € 28,20*
Zubehör
Rittal
2309000
ab € 1,07*
Zubehör
Rittal
2365000
ab € 3,54*
Zubehör
Rittal
4597000
ab € 18,60*
Zubehör
Rittal
2400500
ab € 4,874*
Zubehör
Rittal
2459500
ab € 15,93*
Zubehör
Rittal
1594010
ab € 16,06*
Zubehör
Rittal
1590010
ab € 6,87*
Zubehör
Rittal
2314000
ab € 2,38*
Zubehör
Rittal
2307000
ab € 2,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.