Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KX E-Box, BHT: 200x200x120 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, mit Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal KX 1549.000 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66
Rittal KX 1549.000 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66
Artikel-Nr.:
     C513-1549000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1549000
EAN/GTIN:
     4028177816510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abox
KX E-Box, BHT: 200x200x120, Stahlblech, mit Montageplatte, mit Tür.
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177816510
Herstellerartikelnummer:
1549000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001549000
Produkttypbezeichnung:
KX
Artikelbezeichnung:
1549000, KX E-Box
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1549000
Höhe:
200.000
Tiefe:
120.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
200.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 54,78*
Zubehör
Rittal
2537400
ab € 39,03*
Zubehör
Rittal
2537500
ab € 40,57*
Zubehör
Rittal
2476100
ab € 13,88*
Zubehör
Rittal
2487000
ab € 45,62*
Zubehör
Rittal
2565050
ab € 15,89*
Zubehör
Rittal
2459000
ab € 8,60*
Zubehör
Rittal
2537100
ab € 28,29*
Zubehör
Rittal
2537300
ab € 31,62*
Zubehör
Rittal
2309000
ab € 1,08*
Zubehör
Rittal
2365000
ab € 1,501*
Zubehör
Rittal
4597000
ab € 18,74*
Zubehör
Rittal
2400500
ab € 4,904*
Zubehör
Rittal
2459500
ab € 15,82*
Zubehör
Rittal
1594010
ab € 16,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.