Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Schaltschrank AX, 1-türig, BHT 760x760x300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C513-1073000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1073000
EAN/GTIN:
     4028177813267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltschrank
rittal schaltschrank ral7035
schaltschrank rittal
schaltschrank
AX Kompakt-Schaltschrank, BHT: 760x760x300 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig, zwei Vorreiberverschlüsse
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177813267
Herstellerartikelnummer:
1073000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001073000
Produkttypbezeichnung:
AX
Anzahl der Türen:
1
Anzahl der Schlösser:
2
Artikelbezeichnung:
1073000, AX Kompakt-Schaltschrank
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1073000
Höhe:
760.000
Tiefe:
300.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
760.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Metallgehäuse, Schaltkasten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,13*
€ 228,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,08*
€ 227,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,98*
€ 220,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,47*
€ 215,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,11*
€ 200,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
1199100
ab € 25,29*
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,88*
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 55,04*
Zubehör
Rittal
2537400
ab € 38,94*
Zubehör
Rittal
2537500
ab € 40,77*
Zubehör
Rittal
2515400
ab € 24,29*
Zubehör
Rittal
2394300
ab € 25,18*
Zubehör
Rittal
2476100
ab € 13,96*
Zubehör
Rittal
2474010
ab € 98,23*
Zubehör
Rittal
2519020
ab € 6,67*
Zubehör
Rittal
2565400
ab € 33,18*
Zubehör
Rittal
2565200
ab € 16,40*
Zubehör
Rittal
2575100
ab € 14,46*
Zubehör
Rittal
2537100
ab € 28,34*
Zubehör
Rittal
2537300
ab € 31,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.