Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA PAD 1262 V2 i5-1230U W11 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C509-1220142
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     1220142
EAN/GTIN:
     4039407079445
Suchbegriffe:
Laptop
Laptops
Mobile Workstation
Mobile Workstations
Allgemein
ProzessorIntel® Core™ i5-1230U Prozessor (12M Cache, bis zu 4.40 GHz)
BetriebssystemWindows 11 Pro
Bildschirm
Display-Auflösung1920 x 1280
Touch-TechnologieMulti-Touch FHD Display
Unterstützt die Erkennung von verschiedenen Druckstufen
Bildschirmdiagonale12.3 "
Prozessor
Prozessorfamilie10-Core
Speicher
Speicherkapazität8 GB
Leistungen
SerieBusiness
GPSnein
Lieferumfang
Zubehör im LieferumfangNetzteil (36W, 12V, 3A), Tasche (Sleeve)
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle1 x USB-C 3.1 Gen1 (PD/DP)
2 x USB 3.1 Gen1
Micro-HDMI
Headphone
Cardreader (micro SD Karten)
Anzahl HDMI-AnschlüsseMicro HDMI
Gewicht und Abmessungen
Höhe9 mm
Breite29.2 cm
Tiefe20.7 cm
Gewicht800 g
Akku/Batterie
Akku (Batteriebetriebsdauer - Batterietechnologie)8 h - Lithium-Polymer 41.8Wh
Netzwerk
4G-Standardsnein
WLAN-StandardsWi-Fi 5, Bluetooth 5.1
Speichermedium
Interne Speicherkapazität512 GB
Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)2 MP
Auflösung Frontkamera (numerisch)2 MP
Hinweise
ZusatzinformationenLieferumfang: Netzteil, PAD, Netzkabel, Handbuch
Type Cover optional, Stift optional
... > Lager 509 > PAD > PAD
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 646,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,06*
€ 856,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,68*
€ 843,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,48*
€ 827,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,72*
€ 810,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,35*
€ 769,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wortmann
S116 PEN
ab € 19,09*
Zubehör
Everki
EKB407NCH14
ab € 14,48*
Zubehör
D-Link
DWR-932
ab € 41,79*
Zubehör
Wortmann
S116 AC ADAPTER 12V/3A
ab € 15,05*
Zubehör
Wortmann
DUD15Y0
ab € 169,27*
Zubehör
Wortmann
S1203 TASTATUR/CH
ab € 29,85*
Zubehör
Wortmann
S1203/TASTATUR DE
ab € 29,98*
Zubehör
Wortmann
S1203/TASTATUR/ES
ab € 29,90*
Zubehör
Wortmann
S1203/TASTATUR/FR
ab € 29,97*
Zubehör
Wortmann
S1203 TASTATUR/UK
ab € 29,84*
Zubehör
Wortmann
S1203/TASTATUR/US
ab € 30,08*
Zubehör
k.A.
ab € 3,32*
Zubehör
k.A.
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.